Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer X118HP DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8456719
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JR711.00Z
EAN/GTIN:
     4710180702224
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer X118HP - DLP-Projektor - UHP - tragbar - 3D - 4000 lm - SVGA (800 x 600) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung, Sicherheitskarte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
275 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
31.3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11.37 cm
Gewicht
2.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
58.42 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Acer ColorSafe II Technologie, ColorBoost 3D Technology, Acer LumiSense, Acer Bluelight Shield
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
UHP 220 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 11.8 m
Auflösung
SVGA - SVGA (800 x 600) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Audio Line-Out
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,62*
€ 525,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,21*
€ 517,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,22*
€ 472,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.