Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T05A Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8460868
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05A100
EAN/GTIN:
     8715946676494
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Haltbarkeit: Mit DURABrite Pro-Tinten gedruckte Dokumente können im Büro aufbewahrt werden, ohne dass dies zulasten ihrer Lesbarkeit geht. In einem von unabhängiger Stelle durchgeführten Test wurde gezeigt, dass sie bei Aufbewahrung im Dunkeln über 400 Jahre haltbar sind. Verlässliche Druckqualität: Im Gegensatz zu Pigmenttinten auf Ölbasis wellt sich bei der wasserbasierten Pigmenttinte von DURABrite Pro nicht das Papier, wenn die Dokumente in Klarsichtfolien aus Polypropylen aufbewahrt werden. Das erleichtert die Archivierung und schützt ausgedruckte Dokumente vor Qualitätsverlust. Pigmenttinte auf Wasserbasis: In den Business-Tintenstrahldruckern von Epson werden Pigmenttinten verwendet, die im Gegensatz zu den Farbstofftinten aus herkömmlichen Tintenstrahldruckern die Bildqualität verbessern und die Aufbewahrung von Dokumenten vereinfachen. Wasserbasierte Pigmente liefern einen hochwertigen Farbdruck. Dank ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Wasser und Textmarker sind diese Tinten vielseitig einsetzbar, so unter anderem für Geschäftsdokumente, Direktmailings und einfache Flyer. Kratzfest: Die Pigmenttinten von Epson dringen tief in die Papierfasern ein und verhindern so die Manipulation von Dokumenten.
Epson T05A - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tintenpatrone - für WorkForce Pro RIPS WF-C879, WF-C878, WF-C879
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R, RIPS WF-C879RDWF, WF-C878R, WF-C878RD3TWFC, WF-C878RD3TWFC BAM, WF-C878RD3TWFC EPP, WF-C878RDTWF, WF-C878RDTWF BAM, WF-C878RDTWF EPP, WF-C878RDTWFC, WF-C878RDTWFC BAM, WF-C878RDTWFC EPP, WF-C878RDWF, WF-C878RDWF BAM, WF-C878RDWF EPP, WF-C879R, WF-C879RD3TWFC BAM, WF-C879RD3TWFC EPP, WF-C879RDTWF BAM, WF-C879RDTWF EPP, WF-C879RDTWFC BAM, WF-C879RDTWFC EPP, WF-C879RDWF BAM, WF-C879RDWF EPP
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH60401
ab € 1.328,65*
Zubehör
Epson
C11CH35401BP
ab € 4.242,07*
Zubehör
Epson
C11CH35401BB
ab € 3.203,86*
Zubehör
Epson
C11CH35401BR
ab € 3.534,82*
Zubehör
Epson
C11CH35401
ab € 1.802,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.