Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWFC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77907247
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH35401BR
EAN/GTIN:
     8715946675756
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Extrem hohe Tintenergiebigkeit
Dank der einzigartigen RIPS-Technologie können Sie bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe drucken, ohne Tinte wechseln zu müssen.¹ Das bedeutet weniger Benutzereingriffe, höhere Produktivität und Reduzierung von Abfall.

Precision Core Heat-Free Technology
Dank Epson Heat-Free Technology benötigt ein Gerät praktisch keinerlei Aufwärmzeit, ob nach dem Einschalten oder beim Start aus dem Sleep-Modus. So sparen Sie nicht nur Energie und Geld, sondern auch wertvolle Zeit, da mit nur 5,5 Sekunden eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite gewährleistet ist.

Verbesserter automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Neben einem robusten und kompakten Design bietet der neue ADF eine verbesserte Produktivität bei stets hoher Scan-Qualität und unterstützt darüber hinaus besonders niedrige Grammaturen.

Verbesserte Funktionalität mit Lösungen von Epson und DrittanbieternErlangen Sie mit Epson Device- und Print-Administrator (EDA, EPA) sowie vielfältigen Partnerlösungen (Open Platform) die komplette Kontrolle über Ihre Druckvorgänge. Neben einer nahtlosen Integration in Ihre bestehenden Systeme unterstützen diese Lösungen bei Ihren spezifischen und wechselnden Geschäftsanforderungen.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)
Integrieren Sie die WF-C879R-Serie nahtlos und passgenau zu Ihren Bestimmungen für Sicherheit und Compliance, und das ohne ein Serversystem zu involvieren oder verwalten zu müssen.

Epson Remote Services (ERS)
Unser Cloud-basiertes System für die Geräteüberwachung und -verwaltung hilft Serviceanbietern bei einer genauen Remote-Diagnose ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Der im WF-C879R integrierte Agent erlaubt hierbei eine nahtlose Einrichtung und Nutzung.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Tabloid (Mediengröße)
Umschlaggrößen
10, DL
Fotopapiergrößen
10x15,13x18,20x25 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
55 - 127 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
330 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 300 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
75000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Drucken, Scannen
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 10000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Interne Speicherkapazität
320 GB
Speichermedien
HDD
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.9 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Geräuschpegel
53 dB
Tintentropfen
4,6
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
4
Gesamte Papierkapazität
900 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
150 Blätter
Maximale Papierkapazität
1900 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
5 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
710 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1590 mm
Paketgewicht
130000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
621 mm
Tiefe
751 mm
Höhe
1177 mm
Gewicht
141000 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Duplex-Scan-Modus
Auto
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Maximale Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud, E-Mail, FTP, Speicherkarte, Network folder, PC, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz)
50 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
50 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Maximale Kopiergröße
A3
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
2000
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
54 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
54 W
Energieverbrauch (bereit)
25 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.15 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.27 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
13 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
17 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
100 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
100 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
18 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
17 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) schwarz
11 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A3) Farbe
11 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Sicheres Drucken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.557,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.843,23*
€ 4.573,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.815,69*
€ 4.540,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.687,56*
€ 4.388,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.617,54*
€ 4.304,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.557,29*
€ 4.233,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
7112434
ab € 195,14*
Zubehör
Epson
C12C934361
ab € 308,94*
Zubehör
Epson
C12C934911
ab € 29,64*
Zubehör
Epson
CP05OSSECH60
ab € 681,72*
Zubehör
Epson
CP03OSSECH60
ab € 292,87*
Zubehör
Epson
CP04OSSECH60
ab € 466,87*
Zubehör
Epson
CP05SPONCH60
ab € 268,16*
Zubehör
Epson
C13T05B440
ab € 296,55*
Zubehör
Epson
C13T05B340
ab € 298,39*
Zubehör
Epson
C13T05B240
ab € 296,76*
Zubehör
Epson
C13T05B140
ab € 271,61*
Zubehör
Epson
C13T05A300
ab € 168,96*
Zubehör
Epson
C13T05A400
ab € 142,28*
Zubehör
Epson
C13T05A200
ab € 173,30*
Zubehör
Epson
C13T05A100
ab € 92,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.