Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETASAN3F-L Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Fujitsu ETASAN3F-L Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8471216
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETASAN3F-L
EAN/GTIN:
     4063872110174
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für ETERNUS AF 150 S3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Value Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS AF 150 S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,14*
€ 1.688,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,59*
€ 1.680,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,39*
€ 1.673,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,75*
€ 1.662,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.