Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETASA9F-L Internes Solid State Drive 960 GB 2.5" SAS
Fujitsu ETASA9F-L Internes Solid State Drive 960 GB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8471728
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETASA9F-L
EAN/GTIN:
     4063872107778
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für ETERNUS DX 100 S5 Base Enclosure, 200 S5 Base Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
960 GB
Merkmale
Value Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS DX 100 S5 Base Enclosure, 200 S5 Base Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,30*
€ 1.130,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,34*
€ 1.121,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,14*
€ 1.091,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,98*
€ 1.025,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.