Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8473123
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23608-H21
EAN/GTIN:
     0190017435824
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Benötigen Ihre HPE Server und Speicherplattformen eine hohe Kapazität und bewährte Festplatten mit hoher Leistung, um Ihre unternehmenskritischen Workloads für Datenspeicherung zu optimieren? HPE Business Critical Festplatten wurden für höchste Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit sowie Datensicherheit in Ihren Rechenzentrumsanwendungen konzipiert. Mit HPE geschäftskritischen Festplatten können Sie mehr Daten speichern, ohne die Leistung oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. HPE geschäftskritische Festplatten sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle HPE Festplatten durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE Server- und Datenspeicherumgebungen funktioniert. Alle HPE Festplatten enthalten digital signierte Firmware, die den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten verhindert.
HPE Business Critical - Festplatte - 16 TB - Hot-Swap - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - mit HPE Low Profile
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Breite
105.5 mm
Tiefe
156.58 mm
Höhe
26.1 mm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
16 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Kombiniert mit
HPE Low Profile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.23 Watt (Leerlauf) ¦ 6.69 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben) ¦ 8.01 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 6.4 Watt (sequenzielles Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.471,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.704,12*
€ 3.217,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.686,03*
€ 3.196,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.593,17*
€ 3.085,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.535,48*
€ 3.017,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.471,65*
€ 2.941,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.