Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8497439
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P6XJ0
EAN/GTIN:
     5704174232155
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 600 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für PowerEdge T430 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T430 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.