Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology SAT5200-960G SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8498448
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     SAT5200-960G
EAN/GTIN:
     4711174723850
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Synology SAT5200 SATA SSD bietet stabile Zugriffsleistung und reduziert die Latenz geschäftskritischer Anwendungen und Dienste. Sie wurde für gemischte und intensive 24/7-Workloads entwickelt, ohne Kompromisse bei der Lebensdauer - für optimale Datenspeicherung auf Synology-Systemen bei minimalen Unterbrechungen.
Synology SAT5200-960G - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, Stromausfallschutz (SAS)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, RoHS, KC, RCM
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.9 Watt (Lesen) ¦ 4.6 Watt (Schreiben) ¦ 1.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
67000 IOPS
SSD-Leistung
2290 TB
Maximal 4 KB Random Read
98000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
1,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,46*
€ 392,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,32*
€ 371,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.