Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN840 WUS4C6464DSP3X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8517840
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2049
EAN/GTIN:
     8717306634182
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Ultrastar DC SN840 WUS4C6464DSP3X3 - SSD - 6400 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
6400 GB
Merkmale
Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Instant Secure Erase (ISE), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuelle Laufwerk-Funktion, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, NVM Express (NVMe) 1.3c, Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Mustererkennungs-Funktion
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (Durchschnitt) ¦ 6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
155 µs
Interner Datendurchsatz
3311 MBps (lesen)/ 3059 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
253000 IOPS
SSD-Leistung
35.04 PB
Maximal 4 KB Random Read
780000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,26*
€ 927,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,97*
€ 919,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,80*
€ 893,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.