Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-W51 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8519300
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H977040
EAN/GTIN:
     8715946680705
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erleben Sie mit diesem hochwertigen, vielseitigen Projektor überlebensgroße Inhalte zu Hause und im Büro. Dank seiner leistungsstarken 3LCD-Technologie liefert er unglaublich helle und scharfe Bilder mit 4.000 Lumen, selbst bei Tageslicht. Die Langlebigkeit der Lampenlichtquelle macht ihn zu einem besonders kostengünstigen Gerät. Zudem lässt er sich problemlos transportieren und einrichten.
Epson EB-W51 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 4000 lm (weiß) - 4000 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
327 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
34.2 cm
Transporttiefe
27.7 cm
Transporthöhe
12.2 cm
Transportgewicht
4.05 kg
Maße und Gewicht
Breite
30.2 cm
Tiefe
23.7 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
2.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Projektor
Sichtbare Bildfläche
813 cm
Besonderheiten
EPSON 3LCD-Technologie
Kontrastverhältnis
16000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
1.024.000 Pixel (1.280 x 800) x 3
Lampentyp
UHE 210 Watt
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Digitaler Zoomfaktor
1.2x
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
2600 lm
Helligkeit (Farbe)
4000 lm
Helligkeit (weiß)
4000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,36*
€ 544,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,13*
€ 539,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,12*
€ 520,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V12H003B23
ab € 116,39*
Zubehör
Epson
V12H005A01
ab € 86,55*
Zubehör
Epson
V13H010L97
ab € 63,25*
Zubehör
Epson
ELPSC32
ab € 105,27*
Zubehör
Epson
V12H002S21
ab € 162,33*
Zubehör
Epson
V12H002S26
ab € 161,33*
Zubehör
Epson
V13H134A32
ab € 20,98*
Zubehör
Epson
V12H001K69
ab € 14,37*
Zubehör
Epson
V12H003P13
ab € 49,80*
Zubehör
Epson
V12H003P14
ab € 82,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.