Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Luftfilter - ELPAF32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Luftfilter - ELPAF32
Epson Luftfilter - ELPAF32
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11196984
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H134A32
EAN/GTIN:
     8715946500768
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
PowerLite 1221 PowerLite 1261W VS210 VS310 VS315W PowerLite S11 PowerLite X12
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H981040
ab € 376,00*
Zubehör
Epson
V11H974040
ab € 517,76*
Zubehör
Epson
V11H973040
ab € 378,11*
Zubehör
Epson
V11H856040
ab € 612,38*
Zubehör
Epson
V11H983040
ab € 474,23*
Zubehör
Epson
V11H977040
ab € 442,91*
Zubehör
Epson
V11H982040
ab € 402,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.