Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8526032
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6021513
EAN/GTIN:
     4034303030491
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Memory Case - Festplatte - 5 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7.8 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
236 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
5 TB
Merkmale
LED-Stromanzeige
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
85 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 85 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.4, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
158973
ab € 85,28*
Zubehör
Intenso
6021580
ab € 58,12*
Zubehör
Intenso
6021530
ab € 23,62*
Zubehör
Intenso
6021560
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.