Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 339-T05H640 Herst.-Nr.: C13T05H64010 EAN/GTIN: 8715946673028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank Pigmenttinte sind gedruckte Dokumente wasser- und schmutzabweisend sowie textmarkerfest. Mit den Standard- und XL-Größen sind für jede Nutzungsart kostengünstige Patronen erhältlich. Durch das „Koffer"-Bild auf der Verpackung finden Sie die Tintenpatronen im Handel schnell und einfach. Epson 405XL Multipack - 4er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für WorkForce WF-7310, 7830, 7835, 7840; WorkForce Pro WF-3820, 3825, 4820, 4825, 4830, 7840 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10.8 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10.8 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10.8 ml - bis zu 1100 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 16.3 ml - bis zu 1100 Seiten | ![](/p.gif) | Patronenleistung | XL | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-7310DTW, WF-7830DTWF, WF-7835DTWF, WF-7840DTWF ¦ Epson WorkForce Pro WF-3820DWF, WF-3825DWF, WF-4820DWF, WF-4825DWF, WF-4830DTWF, WF-7840DTWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (28) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 339 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,15* | ab € 104,38* | € 131,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 105,63* | € 131,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 106,02* | € 131,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 106,71* | € 133,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 107,61* | € 133,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 339 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 19 Milliliter (ab € 5,49369* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 339 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 339 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|