Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-432PXU NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8527149
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-432PXU-2G
EAN/GTIN:
     4713213518175
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-432PXU eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-432PXU unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google G Suite und Microsoft 365 Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung für Cloud-Gateways war der Aufbau einer hybriden Cloud Speicherlösung noch nie so einfach wie heute.
QNAP TS-432PXU - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
49.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.53 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, Jumbo-Frames-Support, Reset-Taste, Anschluss-Bündelung, Link Aggregation, Lastenausgleich, Ausfallsicherung, DHCP-Client, DHCP-Server, WLAN USB Dongle Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, NAT Support, statisches Routing, Web Server, Snapshot (Ordner und LUN), iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, VJBOD Cloud, SMS-Meldung, Wake on LAN (WOL), LDAP-Unterstützung, myQNAPcloud, Qsync, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Access Control List (ACL) Support, verwaltbar, Firmware aktualisierbar, FTP-Server, FXP-Unterstützung, Googel Drive Unterstützung, Dropbox-Unterstützung, Microsoft OneDrive support, HiDrive-Support, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Qfiling, Hybrid-Backup-Synchronisierung, Microsoft Azure Support, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, OpenStack Swift-kompatibel, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, hubiC-Unterstützung, RTRR-Server, RTRR-Client, IPv4 und IPv6 Dual-Stack, Rsync-kompatibel, Terminplaner, Apple Time Machine-kompatibel, QuMagie, Fotoalbum Server, Qsirch, Überwachungsstation, VPN-Server, VPN-Klient, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, PPTP Server, DLNA Media Server, Q'center (NAS CMS), Qfinder Pro, Chromecast-Unterstützung, Download-Client, Bandbreitensteuerung, Qcontactz, IFTTT-Agent, Qmiix Agent, Cloud-Sicherung, Anti-Malware-Schutz, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Ereignisprotokoll, Druckbenachrichtigung, Network Access Protection (NAP), ONVIF-Unterstützung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE, 10GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPs, FTP, iSCSI, SMTP, SMB, NFS, PPTP, L2TP, IPSec, SFTP, RTSP
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SMTP, SNMP 2, SNMP 3, TFTP, SFTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), FTP, Server Message Block (SMB), Microsoft CIFS, Apple File Protocol (AFP), Microsoft Active Directory (AD), Network File System v3 (NFS v3), Network File System v4 (NFS v4), File Level Security (ACLs), FTPS, SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, SSL
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Dual-Boot, 2 integrierte Lüfter, hörbarer Alarm, Online RAID Level Migration (RLM), S.M.A.R.T. Unterstützung, geplantes Ein-/Ausschalten, Wake-On-LAN
Produktzertifizierungen
FIPS 140-2
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, IBM AIX 7, SunSoft Solaris 10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.4.3
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.53 kg
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
16
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 2 x Ethernet 10Gb - SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x2 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x DIMM 288-pin
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-324 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 621,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,83*
€ 795,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,91*
€ 785,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,15*
€ 739,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 204,08*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,98*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 151,92*
Zubehör
Western Digital
WD8004FRYZ
ab € 185,44*
Zubehör
Western Digital
WD142KRYZ
ab € 291,64*
Zubehör
Western Digital
WD40EFPX
ab € 87,27*
Zubehör
Western Digital
WD60EFPX
ab € 125,18*
Zubehör
Western Digital
WD2002FFSX
ab € 88,47*
Zubehör
Western Digital
WD221KFGX
ab € 459,35*
Zubehör
Western Digital
WDS100T1R0A-68A4W0
ab € 70,78*
Zubehör
Western Digital
WDS500G1R0A-68A4W0
ab € 46,81*
Zubehör
Western Digital
0B42266
ab € 197,98*
Zubehör
Western Digital
WD120EFBX
ab € 225,95*
Zubehör
Western Digital
WD161KRYZ
ab € 327,25*
Zubehör
Western Digital
WD181KRYZ
ab € 376,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.