Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 405XL Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Multipack 4-colours 405XL DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4-colours 405XL DURABrite Ultra Ink
Epson Multipack 4-colours 405XL DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-2068
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T05H64020
EAN/GTIN:
     8715946673035
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank Pigmenttinte sind gedruckte Dokumente wasser- und schmutzabweisend sowie textmarkerfest. Mit den Standard- und XL-Größen sind für jede Nutzungsart kostengünstige Patronen erhältlich. Durch das „Koffer"-Bild auf der Verpackung finden Sie die Tintenpatronen im Handel schnell und einfach.
Epson 405XL Multipack - 4er-Pack - XL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für WorkForce WF-7310, 7830, 7835, 7840; WorkForce Pro WF-3820, 3825, 4820, 4825, 4830
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 16.3 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10.8 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10.8 ml ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10.8 ml
Patronenleistung
XL
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce WF-7310DTW, WF-7830DTWF, WF-7835DTWF, WF-7840DTWF ¦ Epson WorkForce Pro WF-3820DWF, WF-3825DWF, WF-4820DWF, WF-4825DWF, WF-4830DTWF
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 113,84*
€ 145,01*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 113,59*
€ 145,03*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 145,40*
1 Tag
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 148,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 125,99*
€ 158,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ07403
ab € 108,61*
Zubehör
Epson
C11CJ07404
ab € 128,06*
Zubehör
Epson
C11CJ06403
ab € 122,68*
Zubehör
Epson
C11CJ06404
ab € 127,49*
Zubehör
Epson
C11CJ05402
ab € 144,01*
Zubehör
Epson
C11CH67402
ab € 228,13*
Zubehör
Epson
C11CH70402
ab € 153,25*
Zubehör
Epson
C11CH68403
ab € 188,58*
Zubehör
Epson
C11CH68404
ab € 308,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.