Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2721DS LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8529719
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AXKW
EAN/GTIN:
     5397184409411
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser Dell 68.58-cm (27")-QHD-Monitor für einen gehobenen Lebensstil liefert herausragende Bildqualität und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.
Dell S2721DS - LED-Monitor - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende, 99 % sRGB Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 17.47 cm x 40.01 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
29 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Ppi
108.79
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
19 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
40 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
19 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 17.47 cm - Höhe: 40.01 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 5.54 cm - Höhe: 36.46 cm - Gewicht: 4.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
8.9 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
CO2-Fußabdruck
565 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
111
Verwendung (kg CO2e)
154
Herstellung (kg CO2e)
362
Logistik (kg CO2e)
47
EOL (kg CO2e)
3
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 56,76*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 29,42*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 35,56*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,05*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 59,50*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 79,72*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 60,20*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 59,66*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 75,66*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.