Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
DELL Pro Wireless Keyboard and Mouse - KM5221W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89784234
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KM5221WBKB-GER
EAN/GTIN:
     5397184494745
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Optimieren Sie Ihre Produktivität im Alltag mit dieser Kombination aus Maus und leiser Tastatur in Standardgröße mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433 x 123 x 34 mm
Tastaturgewicht
400 g
Produktabmessungen (B x T x H)
115.51 x 61.96 x 38.14 mm
Mausgewicht
91.8 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS, DOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
LED-Anzeigen
Akku
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
713 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-HD22Q-BB
ab € 72,89*
Zubehör
Dell
DELL-E2222H
ab € 74,49*
Zubehör
Dell
DELL-E2223HN
ab € 66,57*
Zubehör
Dell
DELL-E2723HN
ab € 150,31*
Zubehör
Dell
DELL-E2724HS
ab € 122,67*
Zubehör
Dell
DELL-E2423HN
ab € 141,10*
Zubehör
Dell
DELL-E2723H
ab € 92,72*
Zubehör
Dell
RVKYM
ab € 514,94*
Zubehör
Dell
CDTX9
ab € 488,27*
Zubehör
Dell
4JD88
ab € 626,42*
Zubehör
Dell
HW01R
ab € 595,77*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 629,83*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 686,43*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 683,94*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 624,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.