Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8544580
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R0Q53A
EAN/GTIN:
     0190017352282
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind.
HPE Enterprise - Festplatte - 900 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF, 1060 12Gb SAS SFF, 1060 16Gb Fibre Channel SFF, 2060 10GbE iSCSI SFF, 2060 12Gb SAS SFF, 2060 16Gb Fibre Channel SFF, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure, 2062 10GbE iSCSI SFF, 2062 12Gb SAS SFF, 2062 16Gb Fibre Channel SFF
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
900 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS SFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure, 2062 10GbE iSCSI SFF Storage, 2062 12Gb SAS SFF Storage, 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,76*
€ 529,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,84*
€ 511,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,42*
€ 505,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.