| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8544604 Herst.-Nr.: R0R47A EAN/GTIN: 0190017361895 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HPE SAS-Enterprise- und Midline-Festplatten mit bieten High-Performance-Lösungen zum Hosten von transaktionsbasierten Anwendungen. Die SAS-Schnittstelle wurde für hochverfügbare Speicherlösungen der Enterprise-Klasse entworfen und konstruiert, bei denen Leistung, Zuverlässigkeit und Datenintegrität von entscheidender Bedeutung sind. HPE Enterprise - Festplatte - 14.4 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS SFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 14.4 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | FIPS Encryption | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS SFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte 2,5 zoll hp, sas festplatte, scsi festplatte 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |