Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO Portable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8546311
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE81-2T00-G25
EAN/GTIN:
     0619659181314
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Erstellung hochwertiger Inhalte kann Ihr Gerät, Ihre Kamera oder Ihr System an die Grenzen bringen. Die SanDisk Extreme PRO Portable SSD ist eine robuste, zuverlässige Speicherlösung mit hoher SSD-Performance und Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von 2.000 MB/s für anspruchsvolle Aufgaben aus dem Hause SanDisk - der Marke, der professionelle Fotografen aus aller Welt vertrauen.
SanDisk Extreme PRO Portable - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 - 256-Bit-AES - für Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57.34 mm
Tiefe
110.26 mm
Höhe
10.22 mm
Gewicht
77.5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Staubsicher, wasserfest
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Americas, Europa, Asiatisch-pazifischer Raum, Australien, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Afrika
Kennzeichnung
IEC 60529 IP55
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Interner Datendurchsatz
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2x2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 13 Pro Kit - NUC13ANHi5
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 204,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,28*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,07*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,97*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 103,26*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 130,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,03*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,27*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,34*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.