| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8546314 Herst.-Nr.: SDSSDE61-2T00-G25 EAN/GTIN: 0619659184674 |
| |
|
| | |
| Das Leben ist ein Abenteuer. Um die schönsten Momente festzuhalten, benötigen Sie schnellen Speicher mit hoher Kapazität. Die SanDisk Extreme Portable SSD bietet Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s, sodass Sie Ihre Inhalte und Werke auf einer schnellen SSD speichern können, die perfekt zu Ihrem aktiven Lebensstil passt. SanDisk Extreme Portable - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 - 256-Bit-AES Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 52.42 mm | | Tiefe | 100.54 mm | | Höhe | 8.95 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 2 TB | | Merkmale | Wasserfest, staubsicher | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Lokalisierung | Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern | | Kennzeichnung | IEC 60529 IP55 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | Interner Datendurchsatz | 1050 MBps | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb, external hdd, ssd festplatte extern |
| | |
| |