| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8547228 Herst.-Nr.: 6021480 EAN/GTIN: 4034303030439 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2,5" Memory Play ist eine externe TV Festplatte zur Aufzeichnung Ihrer Lieblingssendungen und - filme. Intenso MEMORY PLAY - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Breite | 78 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 127 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 14 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 165 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Puffergröße | 8 MB | ![](/p.gif) | Kapazität | 2 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Formatiert mit FAT32 | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern - 60 cm | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | Wandmontagehalterung | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 8500 MBps (lesen)/ 7500 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2,5" 2tb, external hdd, externe festplatte 2tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |