Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WF-4745 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Epson WF-4745 Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8549499
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T07U140
EAN/GTIN:
     8715946689562
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Die Patronen finden Sie ganz einfach im Geschäft, indem Sie nach dem Tastaturbild suchen.
Epson 407 - 41.2 ml - L-Größe - Schwarz - original - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-4745, WF-4745DTWF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
41.2 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
L-Größe
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF-4745, WF-4745DTWF
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner black, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T07U440
ab € 23,80*
Ähnlich
Epson
C13T07U340
ab € 23,66*
Ähnlich
Epson
C13T07U240
ab € 23,74*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U140
ab € 24,40*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U240
ab € 17,17*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U340
ab € 17,42*
Ähnlich
Ampertec
C13T07U440
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.