Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5810-L192 Internes Solid State Drive 3.5" 1,92 TB SAS
Fujitsu S26361-F5810-L192 Internes Solid State Drive 3.5" 1,92 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8551379
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5810-L192
EAN/GTIN:
     4063872260435
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M5 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M5 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,74*
€ 1.058,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,91*
€ 1.013,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,55*
€ 983,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.