| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8551380 Herst.-Nr.: S26361-F5810-L384 EAN/GTIN: 4063872260442 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M2, RX2540 M4, RX2540 M5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 3.84 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Enterprise | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 1 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M2 (3.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |