Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25M3C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8551626
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS4TSJ25M3C
EAN/GTIN:
     0760557848974
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die robuste externe Festplatte StoreJet 25M3C von Transcend kombiniert höchste Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle sowie einem USB Typ-C Anschluss und ermöglicht neben ultraschneller Datenübertragung einen starken Schutz vor Sturzschäden. Durch die mitgelieferten USB Typ-C auf Typ-C sowie Typ-C auf Typ-A Kabel kann die Festplatte maximal flexibel eingesetzt werden.
Transcend StoreJet 25M3C - Festplatte - 4 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.08 cm
Tiefe
12.95 cm
Höhe
2.41 cm
Gewicht
294 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
4 TB
Merkmale
Shock Protection System (SPS), One-Touch Backup, Aufhängungssystem, robust, automatisches Backup, Bus mit USB-Anschluss
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Gummimanschette
Kennzeichnung
FCC, BSMI, KC, RCM, EAC, MIL-STD 810G 516.6
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5 V
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend Elite software, Transcend RecoveRx
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2TSJ25M3C
ab € 70,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.