Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8554930
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B250401KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Ideal für die schnelle Erfassung von hohen Scanvolumen Mit einem automatischen Dokumenteneinzug für 100 Seiten (ADF), einer Scangeschwindigkeit von bis zu 65 Bilder/Min. oder 130 Bildern/Min. und einer Funktion für fortlaufendes Scannen im automatischen Einzugsmodus erledigt der WorkForce DS-870 große Scanjobs schnell und effizient. Er verfügt zudem über einen High-Speed USB 3.0-Anschluss zur schnellen Datenübertragung mit TWAIN-, WIA- und ISIS-Treibern für erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen. Effiziente Dokumentverarbeitung Benutzer müssen sich keine Gedanken über Variationen in Dokumenten machen, die sie erfassen müssen. Er bietet das umfassendste Papiermanagement der Epson Lösungen (von 27 bis 413 g/m ) und einen Scan-Modus für lange Papierformate bis 6096 mm. Im langsamen Modus wird die Reibung der Dokumente aneinander verringert, indem die Geschwindigkeit der Einzugsrollen verlangsamt wird. So können empfindliche oder beschädigte Dokumente einfach erfasst werden, ohne dass die Größe der Dateien steigt. Das aktive Rollentrennsystem verhindert den gleichzeitigen Einzug mehrerer Dokumente und stellt sicher, dass jedes Blatt Papier gescannt wird Mit einer Funktion zur Ausschaltung der Doppeleinzugserkennung können Sie schwierige Medien wie z. B. Umschläge oder Dokumente mit Post It-Notizen scannen. Bildverbesserung und Dokumenten-Management-Software Die Epson Scan 2.0-Software erleichtert es Ihnen, Bilder mit Funktionen wie Schräglagenkorrektur und automatischem Drehen zu bearbeiten. Document Capture Pro ist die benutzerfreundliche Lösung zur Erfassung und Speicherung von elektronischen Dokumenten per Knopfdruck.
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 65 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 65 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 6096 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
8.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
18 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EPSON Scan 2, Epson Device Admin, EPSON Document Capture Pro 2.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.6.x - Apple macOS 10.14.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
7000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 65 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 130 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
65 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
65 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, integrierter LCD-Bildschirm, A3 mit Stitching-Funktion, Ultraschallsensor, Double Feed Detection Skip (DFDS)
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
3.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37 cm
Transporttiefe
27 cm
Transporthöhe
32 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,94*
€ 856,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,36*
€ 847,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,76*
€ 846,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,24*
€ 827,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,69*
€ 771,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819711
ab € 62,86*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 41,00*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,78*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB250
ab € 295,86*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB250
ab € 220,53*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB250
ab € 175,42*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB250
ab € 112,77*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB250
ab € 240,04*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB250
ab € 151,59*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB250
ab € 296,87*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB250
ab € 185,01*
Zubehör
Epson
B12B819011FC
ab € 163,89*
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 300,62*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.