Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8555800
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA20ER3AA
EAN/GTIN:
     4260557511275
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Vielfältige Interessen, die an die unterschiedlichsten Orte führen. Das kennen Sie auch? Dann benötigen Sie eine Speicherlösung, die mithält. Die Canvio Advance ist der perfekte Begleiter. Egal, ob das Backup daheim oder Daten für unterwegs, diese elegante Festplatte unterstützt Sie bei Ihren kreativen Ausflügen.
Toshiba Canvio Advance - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.2 Gen 1 - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
109 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
149 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup, NTFS-formatiert
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Rot
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel - USB-Typ A zu micro-B - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Toshiba Backup Software (kostenloser Download), Toshiba Storage Security Software (kostenloser Download)
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Apple macOS 10.13 - 10.15
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,70*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,05*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,59*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,05*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 279,24*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,80*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 109,83*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 73,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,42*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.