| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8561990 Herst.-Nr.: C13T07U240 EAN/GTIN: 8715946689500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Die Patronen finden Sie ganz einfach im Geschäft, indem Sie nach dem Tastaturbild suchen. Epson 407 - 20.3 ml - L-Größe - Cyan - original - Tintenpatrone - für WorkForce Pro WF-4745, WF-4745DTWF Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | ![](/p.gif) | Kapazität | 20.3 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | L-Größe | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 1900 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce Pro WF-4745, WF-4745DTWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |