| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8567568 Herst.-Nr.: DLR-SLED01-EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datalogic 2128P RFID SLED - RFID-Leser - Bluetooth 4.2 - 865-868 MHz - für Memor 11 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.8 cm | | Tiefe | 15.8 cm | | Höhe | 17 cm | | Gewicht | 445 g | | Lokalisierung | Europa | | Gerätetyp | RFID-Leser | | Schnittstellen Typ | Bluetooth 4.2 | | Frequenz | 865-868 MHz | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige, Vibration | | Gerätefunktionen | ESD-Schutz, integrierter Li-Ionen-Akku (2300 mAh) | | Kennzeichnung | RSS-102, FCC CFR47 Part 15 B, IP52, RSS-247, EN 55024:2010+A1:2015, ICES-003 issue 6, FCC Subpart C 15.247, EPC Class1 Gen2, EN 300 328 V2.1.1, EN 62368-1:2014/AC:2015, FCC Subpart B 15.107, FCC Subpart B 15.109, EN 55032:2015+AC:2016, EN 301 489-1 V2.1.1, IEC 68-2-32, EN 301 489-17 V3.1.1, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 50566:2017, IEC 62368-1: 2014, 47 CFR Part 2.1091, EN 302 208 V3.1.1 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 85% (nicht-kondensierend) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Memor 11 |
|
| | |
| | | |
| |