Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
iStorage diskAshur M²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8568209
Hersteller:
iStorage
Herst.-Nr.:
IS-DAM2-256-240
EAN/GTIN:
5060220253360
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die diskAshur M² PIN authentifizierte, hardwareverschlüsselte SSD hat ein ultraportables, robustes und schlankes Design, das die fortschrittlichsten Sicherheitsattribute enthält, für die iStorage bekannt ist. Der diskAshur M² verschlüsselt Daten mit FIPS PUB 197-validierter AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und enthält einen sicheren Mikroprozessor Common Criteria EAL5+ (Certified Hardware), der integrierte physische Schutzmechanismen zur Abwehr externer Manipulationen, zur Umgehung physischer Angriffe und mehr verwendet. Der diskAshur M² ist leicht, staub- und wasserdicht (IP68-zertifiziert), stoßfest (übersteht einen Sturz von 4 m auf eine Betonoberfläche) und quetschfest (hält dem Gewicht eines 2,7-Tonnen-Fahrzeugs stand), was ihn extrem robust und ultraportabel macht.
iStorage diskAshur M² - SSD - verschlüsselt - 240 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-bit AES-XTS, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
65 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
240 GB
Merkmale
Stoßfest, robust, strapazierfähig, PIN-Code-Authentifizierung, Self Destruct PIN, deformationsbeständig, Brute Force Hack Defence Mechanism
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 3 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Harteloxiertes Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Micro-USB 3.2 auf Typ-C - extern ¦ 1 x Kabel micro-USB 3.2 auf Typ A - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, eloxierte und widerstandsfähige Aluminiumbuchse
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, IP68
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
370 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, VMware ESX, Citrix
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
External SSD
,
Externes SSD
,
Externes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
Flash Stick
,
Speicher-Stick
,
Speicherstick
,
USB Stick
,
USB flash drive
,
USB-Flash-Laufwerk
,
USBstick
,
externe festplatte usb 3.2
,
external hdd
,
istorage externe festplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 151,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
ab € 170,70*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
ab € 205,05*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 14 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP14000400)
Seagate
STKP14000400
ab € 232,59*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
ab € 258,05*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 18 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP18000400)
Seagate
STKP18000400
ab € 279,24*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
ab € 89,80*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
ab € 109,83*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
ab € 131,04*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 73,05*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,83*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 1TB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,42*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen