Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur M²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8568218
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAM2-256-2000
EAN/GTIN:
     5060220253391
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die diskAshur M² PIN authentifizierte, hardwareverschlüsselte SSD hat ein ultraportables, robustes und schlankes Design, das die fortschrittlichsten Sicherheitsattribute enthält, für die iStorage bekannt ist. Der diskAshur M² verschlüsselt Daten mit FIPS PUB 197-validierter AES-XTS 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und enthält einen sicheren Mikroprozessor Common Criteria EAL5+ (Certified Hardware), der integrierte physische Schutzmechanismen zur Abwehr externer Manipulationen, zur Umgehung physischer Angriffe und mehr verwendet. Der diskAshur M² ist leicht, staub- und wasserdicht (IP68-zertifiziert), stoßfest (übersteht einen Sturz von 4 m auf eine Betonoberfläche) und quetschfest (hält dem Gewicht eines 2,7-Tonnen-Fahrzeugs stand), was ihn extrem robust und ultraportabel macht.
iStorage diskAshur M² - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - 256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
106 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
65 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, integriertes Tastenfeld, staubsicher, robust, Wear Resistant Keypad, PIN-Code-Authentifizierung, deformationsbeständig, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS, FIPS 140-3 Level 3
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.2 Gen 1 Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Schutzabdeckung
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, IP68, Common Criteria EAL5+
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
370 MBps (lesen)/ 370 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,55*
€ 487,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,41*
€ 450,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 165,79*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,72*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 216,72*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 249,66*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 275,34*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,49*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,45*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.