Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh ScanSnap iX1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1604-190537
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03770-B401
EAN/GTIN:
     4939761311758
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Kopfhörer
Es kann harte Arbeit sein, ein erfolgreiches Unternehmen in der Spur zu halten - und am Ende des Tages freut sich jeder Mitarbeiter über einen früheren Feierabend. Der ScanSnap iX1600 wurde entwickelt, um zu maximaler Produktivität zu verhelfen. Mit fortschrittlichen organisationsfunktionen, die Ihnen mühelos mehr Kontrolle erlauben. Der 4,3-Zoll-LCD-Touchscreen des iX1600 setzt Maßstäbe. Anstatt bei jedem Scanvorgang eines Dokuments neu zu wählen, was Sie tun möchten, erstellen die vordefinierten Profile mit nur einem Tastendruck automatisch den gewünschten Dateityp und speichern ihn am bevorzugten Zielort - darunter natürlich auch die Cloud. Der Touchscreen ermöglicht zudem farbcodierte Profile für bis zu 4 Teamkollegen, was eine intelligentere Art der Zusammenarbeit mit demselben Gerät ermöglicht. Außerdem können Sie den iX1600 schnell einrichten und überall dort nutzen, wo Sie Internetzugang haben, ohne dass Sie dafür einen PC benötigen. Mit ScanSnap Cloud können Sie Ihre Scans direct in Ihre Cloud scannen. Und dank des optimierten Scanprozesses können Sie ganze Stapel verschiedener Dokumenttypen ohne vorbereiten und sortieren scannen. Langwierige Aufgaben verwandeln sich so in kurze, angenehme Jobs. Die All-in-One-Software ScanSnap Home vereint alle bevorzugten Funktionen, damit Sie Ihre Scanvorgänge im Handumdrehen erledigen können. Indem Sie Ihre Arbeit mit Dokumenten in Papierform mühelos erledigen, können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wo auch immer sich Ihr Schreibtisch befindet: Der iX1600 bietet Scan-Leistung der nächsten Generation und maximale persönliche Produktivität, um die analoge mit der digitalen Welt mit nur einem Tastendruck zu verbinden.
Ricoh ScanSnap iX1600 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 279 x 432mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Wi-Fi(n), USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
279 x 432mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
279 mm x 432 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte, geprägte Karte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ScanSnap Manager, Kofax Power PDF Standard, Kofax Power PDF Standard for Mac, ScanSnap Home (Lizenz für 4 Nutzer), ABBYY FineReader for ScanSnap (Lizenz für 4 Nutzer)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 600 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Image Emphasis, Seitenlängenerkennung, Blank Page Removal, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Deskew, Farbglättung, Blank Page Detection, Access Point-Modus, automatische Bilddrehung, 4,3"-Touchscreen-TFT-Display
Scan Dateiformate
JPEG, PDF
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
16.1 cm
Höhe
15.2 cm
Gewicht
3.4 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 - Type B
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
9
pro Stück
€ 8,00*
ab € 335,19*
€ 355,69*
1 Tag
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 334,82*
€ 355,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 334,39*
€ 357,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 335,13*
€ 357,95*
4 Tage
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 336,38*
€ 358,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,69*
€ 423,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,86*
€ 415,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,19*
€ 398,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
PA03820-B001
ab € 260,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.