Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26462-F3500-L102 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Fujitsu S26462-F3500-L102 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8593712
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F3500-L102
EAN/GTIN:
     4063872722094
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 1 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius J5010, W5010
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Geschäftskritisch
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J5010, W5010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,13*
€ 284,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,86*
€ 267,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.