Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26462-F3500-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Fujitsu S26462-F3500-L200 Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8593713
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26462-F3500-L200
EAN/GTIN:
     4063872722087
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 2 TB - intern - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für Celsius J5010, W5010
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J5010, W5010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,16*
€ 214,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.