Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-BBFT Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
DELL 400-BBFT Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-091AH91
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BBFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der Festplatte von Dell. Durch die hohe Umdrehungsgeschwindigkeit profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Diese Festplatte bietet zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 1.2 TB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
1.2 TB
Merkmale
Erweitertes Format 512n
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,55*
€ 181,62*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,05*
€ 188,15*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 297,75*
€ 353,62*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.