| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8597836 Herst.-Nr.: SDSSDE61-4T00-G25 EAN/GTIN: 0619659184704 |
| |
|
| | |
| Das Leben ist ein Abenteuer. Um die schönsten Momente festzuhalten, benötigen Sie schnellen Speicher mit hoher Kapazität. Die SanDisk Extreme Portable SSD bietet Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s, sodass Sie Ihre Inhalte und Werke auf einer schnellen SSD speichern können, die perfekt zu Ihrem aktiven Lebensstil passt. SanDisk Extreme Portable V2 - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 - 256-Bit-AES - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 52.42 mm | | Tiefe | 100.54 mm | | Höhe | 8.95 mm | | Gewicht | 52 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 4 TB | | Merkmale | NVM Express (NVMe), wasserfest, staubsicher | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern | | Kennzeichnung | IP65, BIS, CE/EAC, FCC, ICES, RCM, UKCA | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz | Leistung | Interner Datendurchsatz | 1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8, Windows 10, Apple MacOS X 10.9 oder höher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, external hdd, festplatte extern 4tb |
| | |
| |