Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS NFC- / RFI-Lesegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8598571
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01400-001
EAN/GTIN:
     8595159511870
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät
Extern gesicherter RFID-Kartenleser zum Anschluss an das Axis Body Wear System über die USB-Schnittstelle. Geeignet für die Registrierung von 125-kHz- und 13,56-MHz-RFID-Karten. Durch die Verwendung des USB-RFID-Kartenlesers kann der Kameranutzer mithilfe der Selbstzuweisungsfunktion jede verfügbare Body Worn-Kamera im System mithilfe eines RFID-Tags zuweisen und auf diese zugreifen. Dank dieser Funktion können verschiedene Benutzer die Kameras schnell und einfach gemeinsam nutzen.
AXIS - NFC- / RFI-Lesegerät - USB - 125 KHz / 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
NFC- / RFI-Lesegerät
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
125 KHz / 13.56 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,86*
€ 454,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,44*
€ 402,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.