Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix Cyberscanner View


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8600538
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     03101
EAN/GTIN:
     4260041685918
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
dia scanner
Easypix Cyberscanner View - Filmabtaster - 35 mm-Film - 4200 dpi - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Filmabtaster - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB-C
Max. unterstützte Dokumentgröße
Film 135 (35 mm)
Speicher
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, microSD
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Medienhandhabung
Unterstützter Dokumenttyp
Diapositive, Folie / Film
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
110 Filmeinlage, 126 Filmeinlage, 135 Filmeinlage
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Scanner
Optische Auflösung
4200 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Merkmale
14MP Farbsensor, 5" IPS LCD-Bildschirm, 22 MP maximale Bildauflösung
Abmessungen und Gewicht
Breite
13.5 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
12.7 cm
Gewicht
290 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB - Type C ¦ HDMI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.