| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8601164 Herst.-Nr.: S26361-F5865-L160 EAN/GTIN: 4063872825412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fujitsu - SSD - 1.6 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY CX2560 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, TX2550 M5 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 1.6 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Enterprise, Write-Intensive Endurance | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hot-Plug Festplattenhalterung | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 10 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2560 M5 (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), TX2550 M5 (2.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |