Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-530II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8604191
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B261401
EAN/GTIN:
     8715946685908
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
epson dokumentenscanner
Mit einem leistungsstarken Medienmanagement und innovativen intelligenten Funktionen, die ein hohes Maß an Datenintegrität gewährleisten, ist der Epson WorkForce DS-530II auf höchste Effizienz und einfache Integration in die Abläufe von Unternehmen ausgerichtet. Ein automatischer Dokumenteneinzug für 50 Seiten und Scangeschwindigkeiten von bis zu 35 Seiten/Min. bzw. 70 Bildern/Min. ermöglichen die schnelle Erfassung, Indexierung, Speicherung und Weitergabe von Business-Dokumenten.
Epson WorkForce DS-530II - Dokumentenscanner - Duplex - 215.9 x 6096 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP, an Ordner scannen, Scan to SharePoint, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 6096 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 6096 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.2 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
17 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Presto! BizCard 5.6, EPSON Document Capture Pro, EPSON Document Capture, EPSON Document Capture Pro Server, EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.6.8, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows RT 8, Windows 10, Citrix XenApp 7.6 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 70 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
35 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
35 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, automatische Multi-Dokument Erkennung, Ultraschallsensor, Double Feed Detection Skip (DFDS)
Scan Dateiformate
JPEG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,00*
€ 387,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,30*
€ 379,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,05*
€ 355,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,34*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB226
ab € 192,34*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB226
ab € 96,39*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB226
ab € 264,62*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB226
ab € 131,70*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB226
ab € 335,28*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB226
ab € 168,33*
Zubehör
Epson
B12B819011
ab € 91,24*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.