Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Solid State Disk
>
Artikel
QNAP TS-673A NAS-Server
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8608486
Hersteller:
QNAP
Herst.-Nr.:
TS-673A-8G
EAN/GTIN:
4713213518830
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
SSD
Ausgestattet mit einem AMD Ryzen V1000 Serie V1500B Quad-Core Prozessor, der mit bis zu Quad-Core / 8 Threads und Turbo Core bis zu 2,2 GHz eine großartige Systemleistung liefert. Das TS-673A verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 Ports und zwei PCIe Gen 3 Steckplätze, damit Sie flexibel 5 GbE/10 GbE Netzwerke einsetzen können. Zwei M.2 NVMe SSD Steckplätze für Qtier Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung. Das TS-673A unterstützt QTS und QuTS hero, so dass der Anwender je nach Bedarf flexibel das Betriebssystem wechseln kann.
QNAP TS-673A - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAM 8 GB - Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.43 cm
Tiefe
28.08 cm
Höhe
18.82 cm
Gewicht
5.78 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 2.5 Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Hardware-Verschlüsselung, Wake on LAN (WOL), Jumbo-Frames-Support, Reset-Taste, AES-Verschlüsselung, USB-Kopie durch eine Berührung
Data Link Protocol
100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 3 Lüfter integriert, Dual-Boot, Alarmsummer
Produktzertifizierungen
ISO 7779
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 2 x M.2 SSD Kühlkörper, 18 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 18 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
45.898 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
21.891 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20.3 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.35 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type C
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 1 (frei) x 260-Pin-SO-DIMM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 2280 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Netzwerkspeicher
Weitere Suchbegriffe:
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
Storage Server
,
qnap storage server
,
storage server
,
nas 2,5"
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 749,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,63*
€ 953,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,43*
€ 953,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,32*
€ 944,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,02*
€ 925,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,39*
€ 891,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 18-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Dat...
Seagate
ST18000NE000
ab € 310,35*
Zubehör
IronWolf Pro von Seagate, interne 4-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 128 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste zur Date...
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,26*
Zubehör
QNAP -TS-h1290FX-7232P-64G
QNAP
TS-h1290FX-7232P-64G
ab € 5.054,53*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD201KFGX Interne Festplatte 3.5" 20 TB SATA
Western Digital
WD201KFGX
ab € 409,07*
Zubehör
Western Digital Red Plus WD40EFPX Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD40EFPX
ab € 88,56*
Zubehör
Western Digital Red Pro 3.5 Zoll 16000 GB SATA
Western Digital
WD161KFGX
ab € 333,39*
Zubehör
Western Digital RED PRO 4 TB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD4003FFBX
ab € 111,54*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD102KFBX
ab € 262,47*
Zubehör
Western Digital Red Pro Interne Festplatte 22 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD221KFGX
ab € 455,14*
Zubehör
Western Digital Ultrastar Red Pro 3.5 Zoll 18000 GB SATA
Western Digital
WD181KFGX
ab € 367,90*
Zubehör
Western Digital WD Red Plus Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Western Digital
WD120EFBX
ab € 237,47*
Zubehör
QNAP QXG-5G1T-111C Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 5000 Mbit/s
QNAP
QXG-5G1T-111C
ab € 78,32*
Zubehör
QNAP QXG-5G2T-111C Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 5000 Mbit/s
QNAP
QXG-5G2T-111C
ab € 120,48*
Zubehör
QNAP RAM-16GDR4T0-SO-2666 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
QNAP
RAM-16GDR4T0-SO-2666
ab € 188,83*
Zubehör
QNAP RAM-8GDR4T0-SO-2666 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
QNAP
RAM-8GDR4T0-SO-2666
ab € 143,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen