Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia Live Gamer DUO GC570D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8609972
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61GC570D00A5
EAN/GTIN:
     4710710679934
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Zeit für das nächste Creator-Level! Einer fürs Talent, einer fürs Gamen, aber beide in einem Slot und beide unterstützen Konsolen- oder PC-Gamen und eine Digitalkamera. Perfekt für Live-Streaming-Plattformen.
AVerMedia Live Gamer DUO GC570D - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
209 g
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
PCIe 2.0 x4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - extern
Gerätefunktionen
RGB-Hintergrundbeleuchtung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 64-bit Edition
Video
Leistungsmerkmale
HDMI-Eingang
Schnittstellen Typ
HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang
Audioeingabeunterstützung
Standard
Digital-Video-Format
MPEG-4
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung
240 Bilder pro Sekunde
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 576p, 2160/60p, 1440/144p, 1080/240p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4
Schnittstellen
2 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
Weitere Suchbegriffe: Videoschnittkarten, video capturecard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.