Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY DOCK flexiDOCK MB014SP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8612882
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB014SP-B
EAN/GTIN:
     4713227445535
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Das flexiDOCK MB014SP-B ist ein fortschrittliches 2,5" SATA/SAS HDD/SSD-Gehäuse mit vier Einschüben, das über einen verbesserten Laufwerksauswurf und neu gestaltete Einschalttasten verfügt. Dieses Gehäuse vereinfacht die Verwaltung von Laufwerken, indem es die Laufwerke in den frontseitigen 5,25-Zoll-Schacht für optische Laufwerke des Computersystems bringt. Der Verzicht auf Laufwerkseinschübe macht das Einsetzen und Entfernen von Laufwerken effizienter, insbesondere für Fachleute im Bereich Medien- und Datenmanagement oder für Personen, die häufig Laufwerke austauschen müssen.
ICY DOCK flexiDOCK MB014SP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Unterstützte Schnittstelle
SATA-600 / SAS 3.0
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähig, LED-Anzeige, integrierter Lüfter, ohne Werkzeugeinsatz, einschubloses Design, Auswurftaste
Zubehör im Lieferumfang
10 x Schrauben
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
4.13 cm
Gewicht
566 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
664.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 - 15-Pin-SATA-Stromstecker
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - SATA
Einschübe
4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.