Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG09 Series MG09ACA18TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614218
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG09ACA18TA
EAN/GTIN:
     4260557511671
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Toshiba MG09 Series MG09ACA18TA - Festplatte - 18 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 512 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
512 MB
Kapazität
18 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, heliumgefüllt, unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), erweitertes Format 4Kn, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.35 Watt (Lesen) ¦ 8.35 Watt (Schreiben) ¦ 4.16 Watt (Leerlauf in aktiviertem Zustand)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8 ms (Durchschnittlich) / 8.6 ms (Max)
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
281 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.