Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 2332 XS7680SE70124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8616190
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XS7680SE70124
EAN/GTIN:
     8719706024846
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate Nytro 2332 SAS-SSD bietet eine hohe Kapazität in einer 2,5-Zoll-(15 mm)-Bauform, eine 12-Gb/s-Schnittstelle für Geschwindigkeiten von bis zu 840 MB/s, Laufwerksüberwachung und manipulationssichere Verschlüsselung für die schnelle, skalierbare und sichere Verarbeitung anspruchsvoller Enterprise-Workloads.
Seagate Nytro 2332 XS7680SE70124 - SSD - 7.68 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
165 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
7.68 TB
Merkmale
Scalable Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D enterprise triple-level cell (eTLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (Leerlauf)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Interner Datendurchsatz
810 MBps (lesen)/ 650 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
175000 IOPS
4 KB Random Write
45000 IOPS
SSD-Leistung
14000 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate SeaChest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.878,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.064,61*
€ 2.456,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.051,47*
€ 2.441,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,53*
€ 2.355,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,52*
€ 2.298,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,05*
€ 2.234,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.