Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox TWN4 RFID-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Multi Card Reader Common RFID-Kit
Xerox Multi Card Reader Common RFID-Kit
Artikel-Nr.:
     C1002-8617251
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497K18121
EAN/GTIN:
     0095205893588
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Speicherkartenlesegerät
Xerox TWN4 - RFID-Leser - für AltaLink B8145, B8155, B8170, C8170; VersaLink B7125, B7130, B7135, C7120, C7125, C7130
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
RFID-Leser
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5419 cm
Transporttiefe
30.4799 cm
Transporthöhe
3.8099 cm
Transportgewicht
136 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox AltaLink B8145/H, B8145/H2, B8155/H, B8155/H2, B8170/H, B8170/H2, C8130/H, C8130/H2, C8130/T, C8130/T2, C8135/H, C8135/H2, C8135/T, C8135/T2, C8145/H, C8145/H2, C8155/H, C8155/H2, C8170/H, C8170/H2 ¦ Xerox PrimeLink B9100, B9110, B9125, B9136 ¦ Xerox VersaLink B405, B405/DNM, B405/YDN, B405/Z, B405DN, B405V/DN, B405V/DNM, B405V/ZM, B605/S, B605/SF, B605/SFM, B605/SLM, B605/SM, B605/SP, B605/SPM, B605/X, B605/XF, B605/XFM, B605/XL, B605/XLM, B605/XM, B605/XP, B605/XPM, B605/XTF, B605/XTFM, B605/XTP, B605/XTPM, B605/YX, B605V, B605V/SM, B605V/ZM, B605V_S, B605V_X, B605V_XL, B605V_XLM, B605V_XM, B615/SL, B615/SLM, B615/XL, B615/XLM, B615/YXL, B615V_X, B615V_XL, B615V_XLM, B615V_XM, B7125/ENGD2, B7125/ENGH2, B7125/ENGS2, B7130/ENGD2, B7130/ENGH2, B7130/ENGS2, B7135/ENGD2, B7135/ENGH2, B7135/ENGS2, C405, C405/DNM, C405/YDN, C405/Z, C405DN, C405N, C405V/DN, C405V/DNM, C405V/N, C405V/Z, C405V/ZPM, C505/S, C505/SM, C505/X, C505/XM, C505/YS, C505V/S, C505V/SM, C505V/XM, C605/X, C605/XF, C605/XFM, C605/XL, C605/XLM, C605/XM, C605/XP, C605/XPM, C605/XTF, C605/XTFM, C605/XTP, C605/XTPM, C605/YXF, C605/YXL, C605/YXP, C605V/X, C605V/XL, C605V/XLM, C605V/XM, C7000/DN, C7000/N, C7000V/DN, C7000V/N, C7120/ENGD2, C7120/ENGS2, C7120/ENGT2, C7125/ENGD2, C7125/ENGS2, C7125/ENGT2, C7130/ENGD2, C7130/ENGS2, C7130/ENGT2, C8000/DT, C8000/DTM, C8000V/DT, C8000V/DTM, C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM
Weitere Suchbegriffe: Speicherkartenleser, rfid-lesegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.