Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAS5300 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology HAS5300-8T Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Synology HAS5300-8T Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-CJ38243
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAS5300-8T
EAN/GTIN:
     8592978327361
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Synology HAS5300 - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für Synology SA3200, SA3400, SA3600; High Density HD6500; Unified Controller UC3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
770 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
NAS-kompatibel, Enterprise, Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.62 Watt (Leerlauf) ¦ 9.87 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
230 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology SA3200D, SA3400, SA3600 ¦ Synology High Density HD6500 ¦ Synology RackStation RS18016xs+, RS18017XS+ ¦ Synology Unified Controller UC3200
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,79*
€ 285,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 258,52*
€ 285,15*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 262,00*
€ 287,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 262,73*
€ 289,05*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 268,81*
€ 296,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,04*
€ 339,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,31*
€ 338,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,24*
€ 331,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.