Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology HAS5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology HAS5300-12T Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Synology HAS5300-12T Interne Festplatte 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8635564
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     HAS5300-12T
EAN/GTIN:
     4711174724178
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Synology HAS5300 - Festplatte - 12 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - für Synology SA3200D, SA3400, SA3600; High Density HD6500; RackStation RS18016xs+, RS18017XS+; Unified Controller UC3200
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
12 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
NAS-kompatibel, Enterprise, Arbeitslast bis zu 550 TB pro Jahr
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.36 Watt (Leerlauf) ¦ 7.8 Watt (zufälliges Lesen/Schreiben)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
242 MBps
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology SA3200D, SA3400, SA3600 ¦ Synology High Density HD6500 ¦ Synology RackStation RS18016xs+, RS18017XS+ ¦ Synology Unified Controller UC3200
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,25*
€ 528,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.