Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETADB6F Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Fujitsu ETADB6F Interne Festplatte 2.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-8644824
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ETADB6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 600 GB - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für ETERNUS DX 100 S5 Base Enclosure, 200 S5 Base Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu ETERNUS DX 100 S5 Base Enclosure, 200 S5 Base Enclosure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.